• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-radiusfræsere, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Art.-nr.: 207441 3
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
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Radius R 1,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaftdiameter DS 3 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 45 grader
Skæredybde maks. L2 6 mm; 0,3 mm
Længde på udhæng A 19 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00300105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 34 mm
Skaftudførelse HA
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM DLC
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 2,7 mm
hovedlængde L3 6 mm
Skulderlængde 16 mm
ISO-fræsertype rund profilfræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; profilfræsning (FPR)
Farvering gul
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207441 3
EAN/GTIN 4045197591036
Producentnummer 207441 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb, sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Til high- performance-bearbejdning af aluminiumsmaterialer. 4 endeskær indtil centrum.
Kan derfor anvendes som ægte fræser med 4 skær i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.