{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Fréza na zápustky
|
|
| Povlak |
DLC
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Průměr břitu Dc |
3 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
6 mm
|
|
| Poloměr R |
1,5 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
3 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
4
|
|
| Úhel šroubovice |
45 stupně
|
|
| Nepodepřená délka A |
16 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Toleranční třída |
f8
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Hloubka řezu max., Kopírovací frézování |
0,3 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Plné drážky |
0,3 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování |
6 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Šířka záběru max. ae |
0,1×D
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00300105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
3 mm
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
34 mm
|
|
| Posuv na zub při kopírovacím frézování fz |
0,03 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
2,7 mm
|
|
| Délka ramena |
16 mm
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
4
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako rádius
|
|
| Rohový rádius R |
1,5 mm
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
4
|
|
| Posuv na zub v |
hliník s krátkou třískou
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); O (jiné)
|
|
| Skupina použití nástroje |
W
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM DLC
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
f8
|
|
| Užitná délka L1 |
16 mm
|
|
| Hmotnost |
4 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Postupy obrábění |
Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
|
|
| Barevný kroužek |
žlutá
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
|
| Hloubka řezu min. |
0,01 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování
|
| Katalogové číslo | 207441 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197591036 | |
| Číslo výrobce | 207441 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |