• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM radiusni rezkar, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Št. art.: 207441 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Prevleka DLC
Strategija odrezovanja HPC
Premer rezila Dc 3 mm
Dolžina rezila Lc 6 mm
Radij R 1,5 mm
Skupna dolžina L 50 mm
Premer držala DS 3 mm
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Globina reza maks. L2 6 mm; 0,3 mm
Previsna dolžina A 19 mm
Rezalni material polno karbid
Tolerančni razred f8
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00300105
Oblika vpenjala Standard
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 34 mm
Izvedba držala HA
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM DLC
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 2,7 mm
Dolžina glave L3 6 mm
Dolžina previsa 16 mm
Tip rezalnika ISO rezkar z okroglim profilom
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 4
Smer sukanja desni
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 4
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 4 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kopirno rezkanje; profilno rezkanje (FPR)
Barvni prstan rumena
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207441 3
EAN/GTIN 4045197591036
Številka proizvajalca 207441 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
600
Al (kratki odrezki)
N
550
Al > 10% Si
N
500
PMMA Akril
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije. Za visokoučinkovito obdelavo aluminijastih materialov. S 4 čelnimi rezili do sredine. Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.