VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Št. art.: 207381 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Mokro min. neprimerno
Serija N
Mokro maks. neprimerno
Oznaka proizvajalca VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 43,4 mm
Olje neprimerno
Izvedba držala HA
Zrak neprimerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 3 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 7 mm
Dolžina glave 0 mm
Tip rezalnika ISO rezkar z okroglim profilom
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 35 stopinj
Radij 1,5 mm
Toleranca radija konture ±0,01
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Število vpenjalnih utorov 3
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 21 mm
Uporabna dolžina 7 mm
Skupna dolžina 57 mm
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 7 mm; 0,3 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207381 3
EAN/GTIN 4045197551832
Številka proizvajalca 207381 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.