Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Art.-nr.: 206272 5

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206272 5
EAN/GTIN 4045197584526
Producentnummer 206272 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skæregeometri til linjefræsning med stor tilspænding.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser.
Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

ap maks. − skal overholdes!
Anbefalinger (vc og fz)
gælder for ap maks.
Anvend fræsere til slitagegrænsen − specialgeometri kan ikke efterslibes!