{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 5 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 20 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Mera ap maks vrstično | 0,35 mm | |
| Radij za programiranje | 0,5 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 13 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 4,6 mm | |
| Celotna dolžina L | 60 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,099 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkarji |
| Številka izdelka | 206272 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197584526 | |
| Številka proizvajalca | 206272 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |