Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze frontal-toroidale VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Cod articol.: 206272 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 206272 5
EAN / GTIN 4045197584526
Număr producător 206272 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
155
Oţel < 900 N/mm²
P
145
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unei rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

ap max − se va respecta obligatoriu!
Recomandările de utilizare (vc şi fz)
sunt valabile pentru ap max.
A se folosi freza până la limita de uzură − geometria specială nu permite reascuţirea!