• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 13mm

Art.-nr.: 205490 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 13 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaftdiameter DS 14 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse d11
Hjørneaffasningsbredde 0,5 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Skæredybde maks., Helnot 19,5 mm
Skæredybde maks., Beskæring 26 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01401005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 14 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 14
Længde, skaft LS 45 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Schruppfräser HPC
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
Værktøjsanvendelsesgruppe HR
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 130 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,5 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205490 13
EAN/GTIN 4045197551573
Producentnummer 205490 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til høje fremføringshastigheder, meget høj spåntagningsydelse.
Med speciel rouletteringsprofil.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt nr. 205550.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven