• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 13mm

Réf.: 205490 13
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
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 13 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
Diamètre de queue DS 14 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance d11
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 19,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 26 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01401005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 14 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 14
Longueur queue LS 45 mm
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Schruppfräser HPC
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage HR
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Poids 130 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,5 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 205490 13
EAN / GTIN 4045197551573
Réf. fabricant 205490 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.
Avec profil spécial.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 205550.