HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm

Art.-nr.: 205490 25
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
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 30 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 45 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 65 mm
Fristilling-⌀ D1 24 mm
Samlet længde L 121 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,14 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205490 25
EAN/GTIN 4045197551627
Producentnummer 205490 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til høje fremføringshastigheder, meget høj spåntagningsydelse.
Med speciel rouletteringsprofil.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt nr. 205550.