• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skrubfræser, DLC, ⌀ d11 DC: 8mm

Art.-nr.: 205331 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse d11
Hjørneaffasningsbredde 0,45 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 27 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Skæredybde maks., Helnot 12 mm
Skæredybde maks., Beskæring 16 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Schruppfräser
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,8 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik WR
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 16 mm
Vægt 36 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205331 8
EAN/GTIN 4045197767219
Producentnummer 205331 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
320
Alu > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål som DIN 6527.
Rund rouletteringsprofil.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.