TKM-rouhintajyrsin, DLC, ⌀ d11 DC: 8mm

Tuote nro.: 205331 8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d11 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisnesteen sisäänmeno ei lastuamisnesteen sisäänmenoa
Lastuamisnesteen ulostulo ei lastuamisnesteen ulostuloa
Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Märkä enintään soveltuu
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Liitäntäkohdan koodi ZYL00801005
Kiinnityksen muoto Standard
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 0080 mm
Kuivakäsittely soveltuu
Kiinnityksen toleranssiluokka h$06
Varren halkaisija 8 mm
Varren pituus 36 mm
Öljy soveltuu
Varsimalli HA
Ilma soveltuu
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä N (ei-rautametalli)
Terämateriaali, valmistajan nimitys VHM
Pinnoite DLC
Terän halkaisija 8 mm
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Toleranssiluokka d11
Terän pituus 16 mm
Pään pituus 16 mm
Olakkeen pituus 27 mm
ISO-jyrsintyyppi Kulmajyrsin
Aksiaalinen rintakulma 8 astetta
Sivulastuamiskulma 9 astetta
Toiminnassa olevien terien lukumäärä, kehän puoli 3
Toiminnassa olevien terien lukumäärä, otsapuoli 3
Nousun suunta Oikea
Kierukkakulma 30 astetta
Kulmamallien lukumäärä 1
Särmä / reuna 1
Kulmamalli viisteenä
Kulmaviisteen leveys 0,45 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Terien jako sama
Lastu-urien määrä 3
Liitäntä liitäntäkohta 1
Ulkonema 28 mm
Kokonaispituus 63 mm
Toimintapituus 16 mm
Paino 36 g
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi Werksnorm
Työstömenetelmä Kulmajyrsintä; urajyrsintä
Värirengas keltainen
Lastuamisstrategia HPC
Tuotetyyppi kulmajyrsin
Korjauskerroin fz 1,25
Lastuamissyvyys min. 0,2 mm
Leikkaussyvyys maks. 12 mm; 16 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 205331 8
EAN / GTIN 4045197767219
Valmistajan numero 205331 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
320
Alu > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Pyöreä pyällysprofiili.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.