{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | sem entrada de óleo de arrefecimento | |
| Saída de óleo de arrefecimento | sem saída de óleo de arrefecimento | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Mínimo a molhado | adequado | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL00801005 | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 0080 mm | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Classe de tolerância do alojamento | h$06 | |
| Diâmetro da haste | 8 mm | |
| Comprimento da haste | 36 mm | |
| Óleo | adequado | |
| Modelo da haste | HA | |
| Ar | adequado | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de maquinagem | N (metais não ferrosos) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Revestimento | DLC | |
| Diâmetro de corte | 8 mm | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Classe de tolerância | d11 | |
| Comprimento da lâmina | 16 mm | |
| Comprimento da cabeça | 16 mm | |
| Comprimento do ressalto | 27 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de canto | |
| Ângulo de inclinação para trás | 8 grau | |
| Ângulo de corte lateral | 9 grau | |
| Número de lâminas ativas, no perímetro | 3 | |
| Número de lâminas ativas, no lado frontal | 3 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo de hélice | 30 grau | |
| Número de modelos de canto | 1 | |
| Canto/borda | 1 | |
| Modelo de canto | como chanfro | |
| Largura do chanfro de canto | 0,45 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Divisão das lâminas | uniforme | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice | 28 mm | |
| Comprimento total | 63 mm | |
| Comprimento funcional | 16 mm | |
| Peso | 36 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | Werksnorm | |
| Método de usinagem | Fresagem de canto; fresagem de ranhuras | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | fresa de canto | |
| Fator de correção fz | 1,25 | |
| Profundidade de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidade de corte máx. | 12 mm; 16 mm |
| Número do artigo | 205331 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197767219 | |
| Número do fabricante | 205331 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |