{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | DLC | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Fræseprofil | WR | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 35 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
| Skærlængde Lc | 18 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
| Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 205268 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263243458 | |
| Producentnummer | 205268 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |