GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Tuote nro.: 205250 4
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
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili WR
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 35 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,4×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kulmapyöristys rv 0,1 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,04 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,06 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 205250 4
EAN / GTIN 4062406122195
Valmistajan numero 205250 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
450
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takahionta, suuret lastuamistilat.
2 × D täyteen tehoon, erittäin suuret syöttönopeudet ja tasainen käynti.
Rampit mahdollisia 45°:seen asti.
Erittäin suuret syöttönopeudet pystysuuntaisessa upotuksessa erityisen työstögeometrian ansiosta mahdollisia.

Ohje:

Tilaa muoto HB numerolla 205251.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki