Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version Stødbeskyttet, 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2046A-09
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 2046A-09
EAN/GTIN 4946368841939
Producentnummer 2046A-09
L-nummer L40010 13810
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 10 mm måleområde, 0,01 mm graduering. Dette er en standard måler, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

  • A: 47,2
  • Gammelt artikelnummer: 2046S-09
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digital/analog: Analog
  • E: 20
  • Indspændingsskaft: 8 mm
  • F: 16,9
  • Kontinuerlig skala: Ja
  • G: 19,8
  • Størrelse / dimension: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • I: 7,6
  • Måleområde: 10
  • Måleområde/omdrejningstal: 1 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalspids, gevind: M 2,5 x 0,45 mm
  • Målekraft: 0,4 - 1,4 N
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Model med skalaskive: 0-100
  • MPE 1/10 omdrejning: 5
  • MPE 1/2 omdrejning: 9
  • MPE 1 omdrejning: 10
  • MPE Måleområde: 15
  • R MPE ( , ): 3
  • Skalainddeling: 0,01
  • Stødbeskyttelse: Ja
  • Type: DIN EN ISO
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter