Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO Protejat împotriva șocurilor, 10 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2046A-09
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2046A-09
EAN / GTIN 4946368841939
Număr producător 2046A-09
L-Număr L40010 13810

Descriere

Descriere:

Model standard, domeniu de măsurare de 10 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 10 mm
Gradație: 0,01 mm
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică