Måler, flad endekappe, ANSI/AGD-version, 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2046A-01
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 130,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 2046A-01
EAN/GTIN 4946368843155
Producentnummer 2046A-01
L-nummer L40010 13802
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 2046S-01
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digital/analog: Analog
  • E: 20
  • Indspændingsskaft: 9,52 mm / 0,375”
  • Kontinuerlig skala: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,13 X 0,082 X 0,059 M
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • Måleområde: 10
  • Måleområde/omdrejningstal: 1 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalspids, gevind: 4-48UNF
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Model med skalaskive: +/-0-100
  • MPE > 2 1/2-10 omdrejninger: +/-13 µm
  • MPE 1/10 omdrejning: 5
  • MPE 1/2 omdrejning: 9
  • MPE 1 omdrejning: 10
  • MPE over 1 1/2 omdrejninger: +/-10 µm
  • MPE over en omdrejning: +/-10 µm
  • R MPE ( , ): +/-3
  • Skalainddelingsværdi: 0,01 mm
  • Type: ANSI/AGD-standard
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter