Číselník, plochá koncovka, provedení ANSI/AGD, 10 mm, 0,01 mm

Č. pol.: 2046A-01
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 17,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 2046A-01
EAN/GTIN 4946368843155
Číslo výrobcu 2046A-01
Číslo L L40010 13802
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2046S-01
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375”
  • Průběžná stupnice: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,082 X 0,059 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • Rozsah měření: 10
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: +/-0-100
  • MPE > 2 1/2-10 otáček: +/-13 µm
  • MPE 1/10 otace: 5
  • MPE 1/2 otace: 9
  • MPE 1 otace: 10
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: +/-10 µm
  • MPE na jednu otáčku: +/-10 µm
  • R MPE (opakovaná přesnost): +/-3
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka