{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 37 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Halsdiameter | 4 mm | |
| Skærlængde | 11 mm | |
| Hovedlængde | 16 mm | |
| ISO-fræsertype | G | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HA | |
| Hældningsvinkel | 45 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 7 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 7 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Antal hjørneversioner | 2 | |
| Hjørne / kant | 1; 2 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,04 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 20 mm | |
| Nyttelængde | 17 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 11 mm | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,04 mm | |
| Skæredybde maks. | 11 mm |
| Artikelnummer | 204012 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197886378 | |
| Producentnummer | 204012 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |