• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HRC 62 GARANT Diabolo HPC, TiSiN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 203221 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiSi
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 50 degrés
Classe de tolérance h7
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant H,P
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant H
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in acier < 60 HRC
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 15,5 mm
Longueur fonctionnelle 24 mm
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203221 4
EAN / GTIN 4069515036580
Réf. fabricant 203221 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
150
Acier < 55 HRC
H
130
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 65 HRC
H
80
Acier < 67 HRC
H
65
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l’usinage dur.
Spécialiste pour les aciers jusqu’à 62 HRC. Sécurité de processus et augmentation de la durée de vie grâce à une géométrie de coupe optimisée et à un revêtement hautes performances moderne.
Cotes similaires à DIN 6527.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition.
(Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).