• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Número de artículo: 203124 5
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 5 mm
Longitud de filo Lc 20 mm
Longitud total L 67 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 20 mm; 5 mm
Radio angular R 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 28 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Tamaño del asiento 0060
Longitud vástago LS 42 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Titan
Denominación del fabricante GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 22,5 mm
Longitud del reborde 22,5 mm
Tipo de fresa ISO L
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HB
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 38 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 23,07 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 20 mm
Longitud funcional 22,5 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 22 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203124 5
EAN / GTIN 4062406120214
Número del fabricante 203124 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
100
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

ae máx.: = 0,04 × D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.