HM-fræser TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203102 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 37 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM ALCRN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Halsdiameter 4 mm
Skærlængde 11 mm
Hovedlængde 11 mm
Skulderlængde 13 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 37 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 7
Antal effektive skær på endefladen 7
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 37 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,08 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 36,87 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 20 mm
Nyttelængde 11 mm
Funktionslængde 23 mm
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering blå
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,08 mm
Skæredybde maks. 11 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203102 4
EAN/GTIN 4045197814456
Producentnummer 203102 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Forskudte spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

ae max= 0,1×D til TPC-bearbejdningen.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203116.

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til efterbehandling anbefaler vi vare-nr. 204012, 204014 og 204015.