Diamant-savklinge 105 mm X 1,3 mm

Art.-nr.: 2030864
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2030864
EAN/GTIN 5706915308648
Producentnummer 2030864
L-nummer L51190 370

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gennembrudsteknologi med diamant for ekstrem holdbarhed og maksimal arbejdsydelse
  • Kniven kan lave 1000 eller flere snit og holder 30 gange længere end tynde skæreskiver*
  • Kniven er diamantbesat og vil ikke blive mindre, skæredybden forbliver uændret i hele dens levetid
  • Har en stærkere massiv stålbagside for at eliminere risikoen for brud så meget som muligt
  • LENOX METALMAX™ arbejder med mindre lugt og støv, da skiven ikke slides som bundet slibemidler. Kun det afskårne materiale udvikler synlige gnister
  • Arbejder i en lang række materialer, herunder stål, rustfrit stål, støbejern, armeringsjern, metalplader, aluminium og ikke-jernholdige metaller
  • *MetalMax™'s gennemsnitlige ydeevne i forhold til en 115 x 1 mm skæreskive med bundet aluminiumoxid-slibemiddel i 25 mm kulstofstålrør

Indhold:

1 stk.