• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco per troncatura diamantato 105 mm x 1,3 mm

Codice art.: 2030864
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2030864
EAN / GTIN 5706915308648
Codice del produttore 2030864
Numero-L L51190 370
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia diamantata rivoluzionaria per una durata estrema e massime prestazioni di lavoro
  • La lama può eseguire 1000 o più tagli e dura 30 volte di più rispetto ai dischi da taglio a legante sottile*
  • La lama è tempestata di diamanti e non diminuisce, La profondità di taglio rimane invariata per tutta la sua durata
  • Ha un supporto in acciaio massiccio più resistente per eliminare il più possibile il rischio di rottura
  • LENOX METALMAX™ lavora con meno odori e polvere perché il disco non si consuma come gli abrasivi a legante. Solo il materiale tagliato sviluppa scintille visibili
  • Lavora in un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio, acciaio inox, ghisa, tondo, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi
  • *Prestazioni medie del MetalMax™ rispetto a un disco da taglio da 115 x 1 mm con abrasivo allumina legato in un tubo di acciaio al carbonio da 25 mm

Contenuto:

1 Pezzo