• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-fræser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Art.-nr.: 203082 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203082 12
EAN/GTIN 4045197537980
Producentnummer 203082 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og specialcoating for at opnå optimale standtider og en høj spåntagningsydelse. Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til fræsning af titan og meget varmebestandigt stål.
Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.