HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC 6 mm

Art.-nr.: 203015 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.180 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203015 6
EAN/GTIN 4045197772886

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm2 .
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven