• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HOLEX Pro Inox HM-fräs HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art-nr.: 203015 6
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
1 245 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203015 6
EAN/GTIN 4045197772886
Tillverkarens nummer 203015 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för stål upp till ca 1100 N/mm2 .

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla