• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 203015 6
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
1 889 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 19 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 6 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 13 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,025 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,4×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 37,9 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Inox
Označení výrobce HOLEX Pro Inox VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 5,8 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 19 mm
Funkční délka 13 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203015 6
EAN / GTIN 4045197772886
Číslo výrobce 203015 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelí. Použitelná s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro oceli do cca 1100 N/mm2 .