{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,13 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202296 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866363 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
135,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
206,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 57 | 57 | 54 | 57 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftform | HB | HB | HB | HB |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |