{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202296 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866363 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs 3,5 mm
på begäran
I lager
329 styck i lager
226,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
477 styck i lager
336,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
246,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
341,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 57 | 57 | 54 | 57 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftform | HB | HB | HB | HB |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |