{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,13 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202296 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866363 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 3,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
18,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
19,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bendras ilgis L | 57 | 57 | 54 | 57 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto forma | HB | HB | HB | HB |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |