Skydestige, 2-delet, uden tværstang 2x14 trin

Art.-nr.: 20214
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 14
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 8,3 m
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Stige-længde, forlænget 7,22 m
Stige-længde, trukket ind 4,14 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 20214
EAN/GTIN 4031405202146
Producentnummer 020214
L-nummer L90110 244
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topstige fra størrelse 2 x 14 trin med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 8300 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 7220 mm
  • Længde tilbagetrukket: 4140 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x14 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja