Scară glisantă cu 2 trepte, cu 2 secțiuni, fără bară transversală 2x14 trepte

Cod articol.: 20214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 14
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 8,3 m
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 7,22 m
Lungimea conductorului este retrasă 4,14 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 20214
EAN / GTIN 4031405202146
Număr producător 020214
L-Număr L90110 244
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 8300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 7220 mm
  • Lungime retrasă: 4140 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x14 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da