• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 201647 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 50 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 12 mm; 26 mm
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 38 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0120
Lungimea tijei LS 45 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HA
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător HM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,8 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Lungime umăr 38 mm
Tip de freză ISO H
Echilibrarea calității S/12000
Unghi de ciobire spate 4 grad
Unghi greblă lateral 12 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 39,03 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 38 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 118 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 201647 12
EAN / GTIN 4062406113520
Număr producător 201647 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare prin detalonare dublă cu 2 teşituri pentru utilizarea în domeniul HPC.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, recomandat în mod deosebit şi pentru Toolox®.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 201644.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate