Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, vinklet 45°, 85-140 mm

Art.-nr.: 2015072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2015072
EAN/GTIN 4010886878101
Producentnummer 2015072
L-nummer L60160 5919
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning svarende til DIN 5254 Form B
45° vinklede kæber
Med åbningsfjeder
Med klemsikring
Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Sort, med blå dyppede grebsdæksler

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 170 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 325 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 80,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Spids Ø: 3,2 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3.3/8-5.1/2
  • Akseldiameter [mm]: 85-140
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen