Pince pour circlips extérieurs coudés 85-140mm

Réf.: 2015072
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 2015072
EAN / GTIN 4010886878101
Réf. fabricant 2015072
Article hors catalogue L60160 5919
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec ressort d'ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 325 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 80,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 3,2 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 85-140
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non