Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, 45° vinklet, 19-60 mm

Art.-nr.: 2014998
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2014998
EAN/GTIN 4010886878033
Producentnummer 2014998
L-nummer L60160 4222

Betegnelse

Beskrivelse:

Design svarende til DIN 5256 Form D
45° vinklede kæber
Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Sort, med blå dyppede skridsikre greb

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 52 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: sort lakeret
  • Spids Ø: 1,8 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/4-2.3/8
  • Akseldiameter [mm]: 19-60
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen