{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; noir | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 45 degré | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme ronde | |
| Diamètre pointe | 1,8 mm | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Type, DIN 5256 | type D | |
| Utilisation circlips, DIN 5256 | pour circlips intérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 19 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 60 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | rostfritt | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Poids total | 45 g |
| Référence article | 2014998 | |
| EAN / GTIN | 4010886878033 | |
| Réf. fabricant | 2014998 | |
| Article hors catalogue | L60160 4222 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |