• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Stiv rulle med gevind RS M 4 x 0,35 6g 30 x 11 mm

Art.-nr.: 200058
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Gevindtype MF
Nominel diameter gevind, metrisk D 4 mm
Gevind D M4x0,35-6g
Gevindstigning 0,35 mm
Gevindtoleranceklasse 6g
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200058
EAN/GTIN 4046122299287
Producentnummer 200058
L-nummer L10180 98
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RS M 4 x 0,35 tolerance 6G

Højtydende gevindrulning

Ikke
- justerbar schweizisk design, nitrerede gevindruller JBO gevindruller

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm².