Draadrollen RS M 4 x 0,35 6g 30 x 11 mm

Artikelnummer: 200058
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort MF
Nominale diameter schroefdraad metrisch D 4 mm
Schroefdraad D M4x0,35-6g
Draadspoed 0,35 mm
Draadtolerantieklasse 6g
Bewerking schroefdraadbewerking binnen / buiten (EGE)
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200058
EAN/GTIN 4046122299287
Nummer fabrikant 200058
L-nummer L10180 98
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 4 x 0,35 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO draadvormmessen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en een sterkte tot ca

900 N / mm²