Stiv rulle med gevind RS M 1,7 6g

Art.-nr.: 200040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 1,7 mm
Gevind M1,7-6g
Gevindtoleranceklasse 6g
Belægning ubelagt
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200040
EAN/GTIN 4046122299102
Producentnummer 200040
L-nummer L10150 100215
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RS M 1,7 6G

Højtydende gevindrulning

Ikke
- justerbar schweizisk design, nitrerede gevindruller JBO gevindruller

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm².