Draadrollen RS M 1,7 6g

Artikelnummer: 200040
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Draadsoort M
Nominale schroefdraaddiameter metrisch 1,7 mm
Schroefdraad M1,7-6g
Draadtolerantieklasse 6g
Coating ongecoat
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200040
EAN/GTIN 4046122299102
Nummer fabrikant 200040
L-nummer L10150 100215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 1.7 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO draadvormmessen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en een sterkte tot ca

900 N / mm²