Stænkskærm 1100 x 650 mm magn.

Art.-nr.: 1942956
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
CAS AL nein
Farve blå
Længde 1.100 mm
Dybde 650 mm
Form form L
Produkttype Kollisionsbeskyttelseshjørner
Materiale Kunststof
Monteringsmulighed Vægmontering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1942956
EAN/GTIN 4010886866900
Producentnummer 1942956
L-nummer L60160 4737
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyttelse mod uønskede ridser, buler og snavs
Hæfter magnetisk uden at beskadige lakken, også på galvaniseret stålplade
Slidstærkt, polstret kunstlæder og forstærkede kanter sikrer et optimalt polstret arbejdsområde
Mål: 1100 x 650 mm med hjuludskæring for fri adgang

Egenskab:

  • Farve: Blå
  • Samlet bredde [mm]: 650 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.100 mm
  • Materiale: Imiteret læder
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen