Garde-boue

Réf.: 1942956
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
CAS AL nein
Couleur bleu
Longueur 1 100 mm
Profondeur 650 mm
Type forme en L
Type de produit Coin de protection
Matériau Plastique
Possibilité de montage Montage mural

Identification et classification

Référence article 1942956
EAN / GTIN 4010886866900
Réf. fabricant 1942956
Article hors catalogue L60160 4737
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Protection contre les éraflures, les bosses et les salissures indésirables
Adhère magnétiquement sans endommager la peinture, même sur de la tôle d'acier galvanisée
Le similicuir durable et rembourré et les bords renforcés offrent un espace de travail parfaitement amorti

Caractéristique(s):

  • Couleur: Bleu
  • Largeur totale [mm]: 650 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.100 mm
  • Matériau: Cuir synthétique
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non