Tilbehør ″Glasrenser″ til trin multipurpose stige og trappestige

Art.-nr.: 19289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19289
EAN/GTIN 4031405192898
Producentnummer 019289
L-nummer L90240 36

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehørsstykke i aluminium, der gør det muligt at bruge trinstiger til flere formål og trinstiger som glasrensestiger
  • Fastgør med en plug-in-enhed med en lås
  • Med ruller og gummi
  • Sideværts justerbare propper, der er velegnede til universaltrinstiger og glidestiger

Egenskab:

  • Højde: 160 mm
  • Længde: 1013 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Øverste udvendige bredde: 145 mm
  • Nederste udvendige bredde: 284 mm