• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckteil ″Glasreiniger″ für Stufen Mehrzweckleiter und Stufen-Schiebeleiter

Artikel-Nr.: 19289
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Herstellernummer 019289
L-Nummer L90240 36
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufsteckteil aus Aluminium, das es ermöglicht Stufen-Mehrzweckleitern und Stufen-Schiebeleitern als Glasreinigerleiter zu verwenden
  • Sicherung durch Steckhackenbefestigung mit Arretierung
  • Mit Laufrollen und Anlegegummi
  • Seitlich verstellbare Anschläge, passend für Stufen- Mehrzweckleiter und Schiebeleiter

Merkmal:

  • Höhe: 160 mm
  • Länge: 1013 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Obere Außenbreite: 145 mm
  • Untere Außenbreite: 284 mm