Nástavec ″Čistič skla″ pro schůdky víceúčelového žebříku a štaflí

Artiklové číslo: 19289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Číslo výrobce 019289
L-číslo L90240 36
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový upevňovací díl, který umožňuje používat víceúčelové schůdky a schůdkové žebříky jako žebříky na čištění skla
  • Zajistěte pomocí zásuvného nástavce zámkem
  • S válečky a gumou
  • Příčně nastavitelné zarážky, vhodné pro víceúčelové schůdky a posuvné žebříky

Charakteristika:

  • Výška: 160 mm
  • Délka: 1013 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Horní vnější šířka: 145 mm
  • Spodní vnější šířka: 284 mm