Horní vodicí kování pro výsuvné žebříky a víceúčelové žebříky 73x25 mm

Artiklové číslo: 19254
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19254
EAN / GTIN 4031405192546
Číslo výrobce 019254
L-číslo L90110 1137
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro push-pull, tahání kabelů a víceúčelové žebříky s příčkami
  • Zadejte typ vodiče
  • Včetně Upevňovací materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 66 mm
  • Výška: 40 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 143 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem