High Vis skærebeskyttelsesbukser High Vis gul/sort C48

Art.-nr.: 192019003399C48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192019003399C48
EAN/GTIN 7330509823989
Producentnummer 192019003399C48
L-nummer L00980 6150

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m²

Lommer
Målestokslomme forstærket med CORDURA®
Sidelommer
Baglomme med lynlås
Baglomme med lynlås, bælge og indvendig telefonlomme i mesh

Detaljer
Luder, den ene med D-ring
Elastik i taljen, Forlænget taljebånd bagpå
Justerbare og aftagelige seler med elastik

Finish
Justerbar benbund med snor

Funktionalitet
Formidlet knæ
Strækpanel på bagsiden

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene, CORDURA®-forstærket lineallomme

Refleks
70 mm bredt refleksbånd

Beskrivelse:

  • Savbeskyttelsesbukser i klasse 2 high vis, som med sin heldækkende klasse 1-savbeskyttelse foran beskytter dig og lader dit fokus være på arbejdet
  • Bukserne har savbeskyttelse på begge ben og begge sider, så de kan bruges af både højre- og venstrehåndede
  • Ud over at hele rygdelen består af 4-vejs stretch, har bukserne også en forhøjet ryg for øget komfort
  • Udstyret med aftagelige seler, lårlommer, lineallomme uden lynlås og baglomme med lynlås
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471: 2013 klasse 2, EN ISO 11393-2: 2018 klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 11393-2:2018, Class 1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle